Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5DE64 Jousitappi Urattu M5 X 40Mm L, 10PK | AE3GPC

APPROVED VENDOR 5DE64 Jousitappi Urattu M5 X 40Mm L, 10PK

Varastossa
Tuote: AE3GPC Malli: 5DE64

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokka
Todellinen Dia. (Min. -Maks.)5.40-5.60mm
Viisteen pituus (min.)0.9mm
Viistepituuden viite0.9mm
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)3943
Suorittaa loppuunpassivoitu
Sopii reiän halkaisijaan. (Min. -Maks.)5.00-5.20mm
Pituuden toleranssi+/- 0.50mm
Materiaali302 Ruostumaton teräs
NimellishalkaisijaM5
Kokonaispituus40mm
Rockwellin kovuusTyö karkaistu
Tyyppiura-
Seinämän paksuus1.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5DE64 Jousitappi Urattu M5 X 40Mm L, 10PK
€16.41 /pakkaus