Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20628 Kyynärpää 90 astetta kupari P x P 3 x 3 tuumaa | AB3ECV 1RPK2

VIEGA MEGAPRESS 20628 Kyynärpää 90 astetta kuparia P x P 3 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECV Malli: 20628Ristiviite: 1RPK2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20623 Kyynärpää 90 astetta P x P 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB3ECU 1RPK1 206232.5 "€219.75
VIEGA LLC 20633 Kyynärpää 90 astetta kupari P x P 4 x 4 tuumaa | AB3ECW 1RPK3 206334"€339.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20628 Kyynärpää 90 astetta kuparia P x P 3 x 3 tuumaa
€275.45 / yksikkö