VIEGA MEGAPRESS 90 asteen XL-C kyynärpää, paina x Paina


Suodattaa
Rungon materiaali: Kupari , Vaatimustenmukaisuus: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Liitäntätyyppi: lehdistö , Max. Paine: 200 psi , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F , Käytä seuraavien kanssa: XL-C-renkaat ja V2-toimilaite
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
20623
2.5 "€219.75
A
20628
3"€275.45
A
20633
4"€339.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?