Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 20623 Kyynärpää 90 astetta P x P 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa | AB3ECU 1RPK1

VIEGA MEGAPRESS 20623 Kyynärpää 90 astetta P x P 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ECU Malli: 20623Ristiviite: 1RPK1
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
€219.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppilehdistö
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
VIEGA LLC 20628 Kyynärpää 90 astetta kupari P x P 3 x 3 tuumaa | AB3ECV 1RPK2 206283"€275.45
VIEGA LLC 20633 Kyynärpää 90 astetta kupari P x P 4 x 4 tuumaa | AB3ECW 1RPK3 206334"€339.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 20623 Kyynärpää 90 astetta P x P 2-1/2 x 2-1/2 tuumaa
€219.75 / yksikkö