WATTS N240-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit


Suodattaa
Rungon materiaali: Pronssi , Purkauskapasiteetti: 4059000 XNUMX btuh , Tuloliitäntä: Nainen kierretty , tulokierteen tyyppi: NPT , Sisääntulon tyyppi: Nainen kierretty , Max. Työpaine: 113 psi , Mfr. Sarja: N240 , Pistorasialiitäntä: Nainen kierretty , Pistorasiatyyppi: Nainen kierretty , Painealue: 75 - 150 psi , Poistolämpötila: 210 astetta F , Termostaatin materiaali: Ruostumaton teräs , Termostaatin anturin pituus: 6"
TyyliMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoVapautuspaineHinta (ei alv)
A
N240X 150-210 1
1"210 ° F1"150 Psi€604.75
B
N240X-075/210 1
1"210 astetta F1"75 Psi€1,289.06
B
N240X9 75-210 1
1"210 astetta F1"75 Psi€1,449.88
C
N241X 75-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 astetta F1-1 / 4 "75 Psi€1,734.56
C
N241X8 100-210 1 1/4
1-1 / 4 "210 astetta F1-1 / 4 "150 Psi€1,502.47

N240-sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit

Watts N240 -sarjan automaattiset lämpötila- ja paineenalennusventtiilit tarjoavat luotettavan ja automaattisen suojan kuumavesisäiliöille ja vedenlämmittimille kaupallisissa sovelluksissa. Näissä venttiileissä on peukaloinnin kestävät konepellin ruuvit, jotka estävät luvattomat säädöt tai peukaloinnin. Niissä on automaattinen uudelleenasennustoiminto, joka estää liiallisen lämpötilan tai paineen kertymisen vedenlämmittimeen tai varastosäiliöön. Näissä Watts N240 -sarjan venttiileissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut termostaattiputket korroosion estämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?