WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 363 astetta F, 200 Psi | BY4DNA 0830001

WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 363 astetta F, 200 Psi

Tuote: BY4DNA Malli: SSK-G4000M1 2 1/2Ristiviite: 0830001
€348.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistekorjaussarja
toimilaiteEi
koollaEi
Pallomateriaali304 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyValurauta
Rungon materiaaliValurauta
OhjausVivukahva
Sisääntulon koko2-1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
JohtaaEsitä
Maks. Lämpötila363 astetta F
Valmistaja SarjaG4000M1
Poistoaukon koko2-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiLaipallinen liitos
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Akselin materiaali304 Ruostumaton teräs
Vääntömomentti620
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
WOG (PSI)200 Psi

Tuotteen yksityiskohdat:

Istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 363 astetta F, 200 Psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoVääntömomenttiHinta
WATTS SSK-G4000M1 2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 tuuman sisääntulo, 363 astetta F, 200 Psi | BY4DMZ 0830000 SSK-G4000M1 22"2"450€180.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS SSK-G4000M1 2 1/2 istuimen ja tiivisteen korjaussarja, 2 1/2 tuuman sisääntulo, 363 astetta F, 200 Psi
€348.81 / yksikkö