VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 -plasmajärjestelmä | AA3AZG 11G216

VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 -plasmajärjestelmä

Varastossa
Tuote: AA3AZG Malli: 1-1130-1Ristiviite: 11G216

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,518.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCUTMASTER 82-plasmajärjestelmä
Kaapelin pituus20ft.
Leikkauskapasiteetti3/4-1-1/2"
MalliKestävä rullakotelorakenteella
Työjakso40% 80A60% 65A 100A55% XNUMXA
panos72 ampeeria
Tulojännite208/230
OCV300-320
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys12 "
PSI70
Nimellisteho80 ampeeria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.74
Laivan korkeus (cm)59.94
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi8468805000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKaapelin pituusLeikkauskapasiteettikokonaisleveysMalliTyöjaksoTulojänniteeräHinta
VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla | AA3AYT 11G203 1-1110-19.5 "20ft.1 / 8-3 / 16 "6.5 "Kevyt sisäänrakennetulla ilmakompressorilla35% 15A: n lämpötilassa120AirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla€2,362.64
VICTOR 1-1730-1 Plasmaleikkuri 120A 2in korkki. 70psi | AG9LTW 20UJ68 1-1730-11510212Invertteri60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter€7,108.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 -plasmajärjestelmä
€4,518.23 / yksikkö