VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla | AA3AYT 11G203

VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla

Varastossa
Tuote: AA3AYT Malli: 1-1110-1Ristiviite: 11G203

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,362.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla
Kaapelin pituus20ft.
Leikkauskapasiteetti1 / 8-3 / 16 "
MalliKevyt sisäänrakennetulla ilmakompressorilla
Työjakso35% 15A: n lämpötilassa
panos12 ampeeria
Tulojännite120
OCV300-320
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys6.5 "
PSISisäänrakennettu ilmakompressori
Nimellisteho15 ampeeria kiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.6
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)58.67
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8456301020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKaapelin pituusLeikkauskapasiteettikokonaisleveysMalliTyöjaksoTulojänniteeräHinta
VICTOR 1-1130-1 Cutmaster 82 -plasmajärjestelmä | AA3AZG 11G216 1-1130-115 "20ft.3/4-1-1/2"12 "Kestävä rullakotelorakenteella40% 80A60% 65A 100A55% XNUMXA208/230CUTMASTER 82-plasmajärjestelmä€5,008.32
VICTOR 1-1730-1 Plasmaleikkuri 120A 2in korkki. 70psi | AG9LTW 20UJ68 1-1730-11510212Invertteri60 % @ 120A208 / 230VPlasma Cutter€7,701.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 1-1110-1 AirCut 15C Plasma Sys ilmakompressorilla
€2,362.64 / yksikkö