Pyöreät kaaviotallentimet

Suodattaa

TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)Temp. alueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta (ei alv)
ASC3673-14 - 32° F, -25 - 0° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€485.68
ASC37734 - 50° F, -15 - 10° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€485.68
ASC386322 - 68° F, -5 - 20° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€497.32
ASC387350 - 96° F, 10 - 35° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€495.00
ASC397376 - 122° F, 25 - 50° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2° F (+/-1° C)AA Battery€485.68
DICKSON -

4 tuuman painekaaviotallentimet

Dicksonin 4 tuuman painekaaviotallentimet tuottavat pysyvän visuaalisen tallennuksen muuttuvasta paineesta. Ne ovat ihanteellisia jääkaappeihin, pakastimiin ja LVI-sovelluksiin. Näissä karttanauhureissa on säänkestävä NEMA 4X -luokiteltu kotelo, joka kestää ankaria ulkoilmaolosuhteita. Niissä on paristoteline paristojen vaihtamista ja kokoamista varten. Valitse laajasta painetallentimien valikoimasta, saatavana vapaasti seisovina ja seinälle asennettavina Raptor Supplies.

TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)PainealueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta (ei alv)
APW47440 - 200 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€962.01
APW47940 - 500 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€996.24
APW47040 - 100 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€958.90
APW47640 - 300 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€958.90
TyyliMalliKaavion koko (tuumaa)Temp. alueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta (ei alv)
ASL4100NIST40 - 100° F, -18 - 37° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€739.08
ASL43504-22 - 122° F, -30 - 50° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€530.39
ASL4350NIST4-22 - 122° F, -30 - 50° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€739.08
ASL410040 - 100° F, -18 - 37° C24 tuntia Tai 7 päivää+/-1.8° F (+/-1° C)AA Battery€532.76
SUPCO -

Karttatallennin

MallieräHinta (ei alv)
CR4AE7QPK€739.52

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?