WIREMOLD Raceway 2300 Raceway: lle


Suodattaa
Väri: Norsunluu , Korkeus: 1 15 / 16 " , Materiaali: PVC , Asennus: Napsauta
TyyliMallieräPituusKilpailutyyppiAlaluokkaTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
2311
90 ° tasainen kyynärpää4.187 "Ei-metallinenkyynärpäät2300 Series-€7.21
B
2310B
Tyhjä päätyasennus2.25 "2300-sarjaPäätyosatEi-metallinen1"€3.90
C
2306
Kansi Clip2"2300-sarjaleikkeetEi-metallinen-€2.34
D
2310A
Sisäänkäynnin loppuosa4.5 "Ei-metallinenPäätyosat2300 Series2.437 "€18.87
E
2318
Ulkoinen kyynärpää2.5 "Ei-metallinenkyynärpäät2300 Series-€6.85
F
2317
Sisäinen kyynärpää2.5 "Ei-metallinenkyynärpäät2300 Series-€7.21
G
2315
Tii6"Ei-metallinenT-Paidat2300 Series4.12 "€8.69
H
2300WC
Vaijeri1"2300-sarjaleikkeetEi-metallinen-€1.92

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?