Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 205825BG Rod Coupling Nut Grade 8 1-8 | AA9XRF 1HY84

APPROVED VENDOR 205825BG Tangon kytkentämutteri, luokka 8 1-8

Varastossa
Tuote: AA9XRF Malli: 205825BGRistiviite: 1HY84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 "-8
Suorittaa loppuunSinkkikromattu
Luokka8
Pituus2.75 "
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus150,000 psi
Min. Tuotto (PSI)135,000
MutteriKytkimen mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 205825BG Tangon kytkentämutteri, luokka 8 1-8
€68.51 / yksikkö