RULAND MANUFACTURING Oldham -kytkentälevy


Suodattaa
Maali: tavallinen , Max. Kulmavirhe: 0.5 Tutkinnot , Max. RPM: 4500 , Tyyli: Oldham-kytkentälevy
TyyliMalliVääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)Levyn tyyppiMateriaaliMaks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Maks. Lämpötila Alue (F)Dia ulkopuolella.VääntömomenttiHinta (ei alv)
A
OD26 / 41-AT
0.008asetaaliasetaali+/-. 0060.01015041.30mm130.00 in. Lbs.€27.17
A
OD21 / 33-AT
0.009asetaaliasetaali+/-. 0060.00815033.30mm70.00 in. Lbs.€24.81
A
OD16 / 25-AT
0.033asetaaliasetaali+/-. 0040.00815025.4mm42.00 in. Lbs.€16.42
B
OD26 / 41-NL
0.037NylonNylon+/-. 0060.01013041.30mm32.00 in. Lbs.€56.84
A
OD12 / 19-AT
0.043asetaaliasetaali+/-. 0040.00815019.10mm20.00 in. Lbs.€8.27
B
OD21 / 33-NL
0.052NylonNylon+/-. 0060.00813033.30mm18.00 in. Lbs.€41.67
A
OD8 / 13-AT
0.072asetaaliasetaali+/-. 0020.00415012.70mm6.00 in. Lbs.€6.97
B
OD16 / 25-NL
0.126NylonNylon+/-. 0040.00813025.4mm10.00 in. Lbs.€28.74
B
OD12 / 19-NL
0.140NylonNylon+/-. 0040.00813019.10mm5.00 in. Lbs.€19.90
B
OD8 / 13-NL
0.290NylonNylon+/-. 0020.00413012.70mm1.50 in. Lbs.€14.39

Oldham -kytkentälevy

Ruland Manufacturing Oldham -kytkentälevyissä on kolmiosainen kokoonpano, jossa on tasapainoinen muotoilu, joka koostuu kahdesta navasta ja keskikiekosta. Kolmiosainen muotoilu mahdollistaa erittäin mukautettavan kytkennän, jossa yhdistyvät mukavasti puristin- tai ruuvinavat, joissa on tuumaa, metristä, avainta ja avainta porat. Nämä kytkimet mahtuvat kaikenlaisiin epäsäännöllisiin suuntauksiin ja ovat hyödyllisiä sovelluksissa, joissa on suuria rinnakkaisia ​​poikkeamia.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?