VIBCO SCR-1000 -sähkövibraattori 6.50a 115vac 1-vaiheinen AE9NXH 6L737

VIBCO SCR-1000 Electric Vibrator 6.50a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE9NXH Malli: SCR-1000Ristiviite: 6L737

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,030.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria6.50
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti10,000 lb
dBA72 @ 3 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu
voimaSäädettävä
Pakota luokitus1000 lb
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus7.5 "
Kokonaispituus14.25 "
kokonaisleveys6.5 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus950 - 4000 vpm
Täryttimen tyyppiSäädettävä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriadBAKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO SCR-100 -sähkövibraattori 1.30a 115vac 1-vaiheinen AE9NXE 6L734 SCR-1001.3068 @ 3 jalkaa4.25 "6.75 "6"€1,288.90
VIBCO SCR-200 -sähkövibraattori 2.60a 115vac 1-vaiheinen AE9NXF 6L735 SCR-2002.6070 @ 3 jalkaa4.125 "8.187 "4.875 "€1,657.65
VIBCO SCR-500 -sähkövibraattori 3.50a 115vac 1-vaiheinen AE9NXG 6L736 SCR-5003.5070 @ 3 jalkaa6.5 "13.187 "5.75 "€2,695.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SCR-1000 Electric Vibrator 6.50a 115vac 1-vaihe
€3,030.00 / yksikkö