VIBCO SCR-200 -sähkövibraattori 2.60a 115vac 1-vaiheinen AE9NXF 6L735

VIBCO SCR-200 Electric Vibrator 2.60a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE9NXF Malli: SCR-200Ristiviite: 6L735

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,657.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria2.60
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti2000 lb
dBA70 @ 3 jalkaa
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu
voimaSäädettävä
Pakota luokitus200 lb
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus8.187 "
kokonaisleveys4.875 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus950 - 4000 vpm
Täryttimen tyyppiSäädettävä
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.695
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriadBAKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO SCR-100 -sähkövibraattori 1.30a 115vac 1-vaiheinen AE9NXE 6L734 SCR-1001.3068 @ 3 jalkaa4.25 "6.75 "6"€1,288.90
VIBCO SCR-500 -sähkövibraattori 3.50a 115vac 1-vaiheinen AE9NXG 6L736 SCR-5003.5070 @ 3 jalkaa6.5 "13.187 "5.75 "€2,695.27
VIBCO SCR-1000 -sähkövibraattori 6.50a 115vac 1-vaiheinen AE9NXH 6L737 SCR-10006.5072 @ 3 jalkaa7.5 "14.25 "6.5 "€3,030.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SCR-200 Electric Vibrator 2.60a 115vac 1-vaihe
€1,657.65 / yksikkö