KERN AND SOHN 323-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: F1
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
323-06
1 mg, 1 kg€1,664.27
B
323-064
1 mg, 1 kg€1,677.80
C
323-074
1 mg, 2 kg€2,219.03
D
323-076
1 mg, 2 kg€2,151.38
E
323-07
1 mg, 2 kg€2,340.81
F
323-084
1 mg, 5 kg€2,733.20
G
323-08
1 mg, 5 kg€2,976.75
H
323-086
1 mg, 5 kg€2,652.01
I
323-09
1 mg, 10 kg€4,113.33
J
323-096
1 mg, 10 kg€3,775.06
K
323-024
1 mg, 50 g€825.37
L
323-02
1 mg, 50 g€865.96
M
323-026
1 mg, 50 g€811.84
N
323-03
1 mg, 100 g€947.15
O
323-034
1 mg, 100 g€906.56
P
323-036
1 mg, 100 g€893.03
Q
323-044
1 mg, 200 g€1,109.52
R
323-04
1 mg, 200 g€1,190.70
S
323-046
1 mg, 200 g€1,082.45
T
323-05
1 mg, 500 g€1,474.84
U
323-054
1 mg, 500 g€1,312.48
V
323-056
1 mg, 500 g€1,271.88
W
323-066
1mg ja 1kg€1,596.62
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?