Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 40 tuuman WC | AB4EGC 1XFW3

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-käsimittari, 0-40 tuumaa WC

Varastossa
Tuote: AB4EGC Malli: 475-2-FMRistiviite: 1XFW3
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
€378.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava digitaalinen painemittari
tarkkuus-/+ 0.5 % täysi mittakaava
Akun tyyppi9V alkaliparisto
Näytä numerot4-numerot
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Max. Paine10 psig
Toiminta-alue0-40" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 140 asteeseen. F
päätöslauselma0.01" wc
Varastointilämpötila Alue-4 astetta 176 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainepäätöslauselmaHinta
DWYER INSTRUMENTS 475-1-FM kädessä pidettävä painemittari, 0 - 20 tuuman WC | AB4EGB 1XFW2 475-1-FM10 psig0.01" wc€740.71
DWYER INSTRUMENTS 475-3-FM kädessä pidettävä painemittari, digitaalinen, sopii 1/8 tai 3/16 tuuman sisäputkiin | AB4EGD 1XFW4 475-3-FM30 psig0.1" wc€389.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 475-2-FM-käsimittari, 0-40 tuumaa WC
€378.50 / yksikkö