VESTIL WT-2424 siirrettävä kallistettava työpöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | AG8CNB

VESTIL WT-2424 siirrettävä kallistettava työpöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, koko 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CNB Malli: WT-2424

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,232.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä kaksoislukitus
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriSininen, hopea
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Kahvan korkeus25 "
Korkeus34.75 "
Pituus24.06 "
Huulen korkeus3"
Alennettu korkeus31 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42 "
Max. Kallistuskulma30 astetta
Maks. Matkan pituus40.12 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus34.625 "
Casterin numero4
Pyörän määrä(4)4 x 1-1/4"
ToimintaKäsiveivi
toimintatapa(1) Kääntönuppi, (1) Kampipyörä
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Platform Pituus24.06 "
Alustan kallistuskulma30 astetta
Alustan leveys24.06 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus42 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys1.25 "
Leveys24.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)80.65
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusKokoVäritoimintatapaPlatform PituusAlustan kallistuskulmaAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL WPT-1624 siirrettävä kallistettava työpöytä, 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuuman koko | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.sininen(2) Vipukahvat24 "45 astetta17 "23.38 "€687.23
VESTIL WT-2221 siirrettävä kallistettava työpöytä, 150 Lb. Kapasiteetti, 22 x 21 tuuman koko | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Sininen, hopea(1) Kääntönuppi, (1) Vipukahva21 "45 astetta22 "22 "€509.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WT-2424 siirrettävä kallistettava työpöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, koko 24 x 24 tuumaa
€1,232.78 / yksikkö