VESTIL WPT-1624 siirrettävä kallistettava työpöytä, 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuuman koko | AG8CLE

VESTIL WPT-1624 siirrettävä kallistettava työpöytä, 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CLE Malli: WPT-1624

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€687.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Kahvan korkeus30 "
Korkeus44.06 "
SisältääSisältää (2) vipukahvat, (2) kääntyvät pyörät, (2) kaksoislukkoiset kääntyvät pyörät,
Pituus26.31 "
Huulen korkeus2"
Alennettu korkeus31 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42 "
Max. Kallistuskulma45 astetta
Maks. Matkan pituus10.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus31.5 "
Casterin numero4
toimintatapa(2) Vipukahvat
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Platform Pituus24 "
Alustan kallistuskulma45 astetta
Alustan leveys17 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus42 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys1.25 "
Leveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)78.9
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusKokoVäritoimintatapaPlatform PituusAlustan kallistuskulmaAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL WT-2221 siirrettävä kallistettava työpöytä, 150 Lb. Kapasiteetti, 22 x 21 tuuman koko | AG8CNA WT-222110 "150 lbs.Sininen, hopea(1) Kääntönuppi, (1) Vipukahva21 "45 astetta22 "22 "€509.71
VESTIL WT-2424 siirrettävä kallistettava työpöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Sininen, hopea(1) Kääntönuppi, (1) Kampipyörä24.06 "30 astetta24.06 "24.06 "€1,232.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WPT-1624 siirrettävä kallistettava työpöytä, 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuumaa
€687.23 / yksikkö