Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SSMF-38NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 3/8 tuuman putki | AH7YAH 38EG11

GRAINGER SSMF-38NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 3/8 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH7YAH Malli: SSMF-38NLRistiviite: 38EG11
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
€44.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiNainen NPT
Kahva materiaaliSinkki valettu
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine1000 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko3 / 8 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 370 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoporttiHinta
GRAINGER SSMF-25NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 1/4 tuuman putki | AH7YAG 38EG10 SSMF-25NL1000 psi CWP1 / 4 "Koko€43.67
GRAINGER SSMF-50NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 1/2 tuuman putki | AH7YAJ 38EG12 SSMF-50NL800 psi CWP1 / 2 "Standardi€51.80
GRAINGER SSMM-18NL -palloventtiili SS FNPT x MNPT 1/8 tuuman putki | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NL1000 psi CWP1 / 8 "Koko€47.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SSMF-38NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 3/8 tuuman putki
€44.66 / yksikkö