VESTIL WT-2221 siirrettävä kallistettava työpöytä, 150 Lb. Kapasiteetti, koko 22 x 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CNA Malli: WT-2221

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€509.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko150 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä, (2) Kääntyvä kaksoislukitus
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriSininen, hopea
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Kahvan korkeus25 "
Korkeus28.38 "
Pituus21 "
Huulen korkeus2"
Alennettu korkeus28 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus38.375 "
Max. Kallistuskulma45 astetta
Maks. Matkan pituus10 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus28.375 "
Casterin numero4
Pyörän määrä(4)3-1/2 x 1-1/4"
ToimintaKäännä nuppi
toimintatapa(1) Kääntönuppi, (1) Vipukahva
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Platform Pituus21 "
Alustan kallistuskulma45 astetta
Alustan leveys22 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus38 3 / 8 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys1.25 "
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)72.07
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Matkan pituusKokoVäritoimintatapaPlatform PituusAlustan kallistuskulmaAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL WPT-1624 siirrettävä kallistettava työpöytä, 200 Lb. Kapasiteetti, 16 x 24 tuuman koko | AG8CLE WPT-162410.5 "200 lbs.sininen(2) Vipukahvat24 "45 astetta17 "23.38 "€687.23
VESTIL WT-2424 siirrettävä kallistettava työpöytä, 300 Lb. Kapasiteetti, 24 x 24 tuuman koko | AG8CNB WT-242440.12 "300 lbs.Sininen, hopea(1) Kääntönuppi, (1) Kampipyörä24.06 "30 astetta24.06 "24.06 "€1,232.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WT-2221 siirrettävä kallistettava työpöytä, 150 Lb. Kapasiteetti, koko 22 x 21 tuumaa
€509.71 / yksikkö