VESTIL VWIRE-32H verkkosäiliö, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 32 x 21 tuumaa Koko | AG8CCK

VESTIL VWIRE-32H verkkosäiliö, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 32 x 21 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CCK Malli: VWIRE-32H

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€582.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
Koko1000 lbs.
Tiivistetty syvyys8.5 "
Romahtanut korkeus8 1 / 2 "
Kutistettu pituus32 "
Tiivistetty leveys20 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Haarukan välys alla4"
Haarukan sisääntulon suunnittelu4-suuntainen sisäänkäynti
Haarukan avautumiskorkeus4"
Mitata11 ga.
Korkeus21 "
Sisäkorkeus16 "
Sisäpituus31 1 / 2 "
Sisäleveys19 1 / 2 "
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon avautumiskorkeus1 / 2 "
Verkkoaukon leveys1 / 2 "
Kokonaissyvyys32 "
Kokonaiskorkeus21 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys20 "
tilavuus5.7 cu. ft.
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan välys alla (tuumaa): 4
    • Verkkolanka (ulottuma): 11
    • Verkon aukon leveys (tuumaa): 1/2
    • Verkon aukon korkeus (tuumaa): 1/2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoMitataKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäkorkeusHinta
VESTIL VWIRE-40H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 40 x 34 tuumaa koko | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 ga.34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL VWIRE-48H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 40 x 48 x 42 tuumaa koko | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 ga.42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "€957.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VWIRE-32H verkkosäiliö, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 32 x 21 tuumaa
€582.71 / yksikkö