VESTIL VWIRE-48H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 40 x 48 x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CCM Malli: VWIRE-48H

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€957.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
Koko4000 lbs.
Tiivistetty syvyys15.5 "
Romahtanut korkeus15 1 / 2 "
Kutistettu pituus48 "
Tiivistetty leveys40 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Haarukan välys alla4"
Haarukan sisääntulon suunnittelu4-suuntainen sisäänkäynti
Haarukan avautumiskorkeus4"
Mitata3 ga.
Korkeus42 "
Sisäkorkeus30 "
Sisäpituus47 1 / 2 "
Sisäleveys39 1 / 2 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon avautumiskorkeus2"
Verkkoaukon leveys2"
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys40 "
tilavuus32.6 cu. ft.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.7
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan välys alla (tuumaa): 4
    • Verkkolanka (ulottuma): 3
    • Verkon aukon leveys (tuumaa): 2
    • Verkon aukon korkeus (tuumaa): 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoMitataKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäkorkeusHinta
VESTIL VWIRE-32H verkkosäiliö, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 32 x 21 tuumaa Koko | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 ga.21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "€582.71
VESTIL VWIRE-40H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 40 x 34 tuumaa koko | AG8CCL VWIRE-40H40 "4000 lbs.3 ga.34 "40 "32 "20.2 cu. ft.28 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VWIRE-48H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 40 x 48 x 42 tuumaa
€957.75 / yksikkö