A Rungon materiaali: Alumiini , Halkaisija: 1.5 " , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: Männänvarrettomat , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Kyllä , Max. Ladata: 225 lb , Max. Paine: 116 psi , Kiinnitys: Napautetut päätykannet , Männän materiaali: Magneettinen , Portin koko: 1 / 4 "NPT , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -22 - 176 astetta F , Putken materiaali: Alumiini
Toimintamekanismi
- Paineilmaa syötetään yhteen sylinterin kammioista.
- Paineilma työntää mäntää ja magneettimäntää vastakkaiseen suuntaan, jolloin vaunu liikkuu yhteen suuntaan radalla.
- Kun paineilma vapautuu tästä kammiosta, jousi työntää mäntää ja magneettimäntää takaisin vastakkaiseen suuntaan.
- Kelkka liikkuu vastakkaiseen suuntaan radalla männän ja magneettimännän edestakaisen liikkeen ansiosta.
- Ilmasylinterin kaksitoiminen ominaisuus mahdollistaa voiman tuottamisen molempiin kulkusuuntiin.
- Paineilmaa voidaan syöttää kumpaan tahansa kammioon siirtämään vaunua kumpaan tahansa suuntaan, mikä tekee siitä monipuolisemman ja joustavamman kuin yksitoimiset sylinterit.
- Sylinterin varreton rakenne tarjoaa suuremman liikkumisvapauden vaunulle, koska se voi kulkea sylinterin rungon koko pituudelta ilman, että männän varren pituus rajoittaa sitä.
Ominaisuudet
- Niissä on alumiinirakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
- Näissä ilmasylintereissä on säädettävät pehmusteet kulumisen vähentämiseksi.
- Niissä on kierteitetyt päätytulpat varmaa asennusta ja turvallista asennusta varten.
- Nämä sauvattomat sylinterit tarjoavat hopeanvärisen viimeistelyn, joka parantaa esteettistä ulkonäköä.
- Ne on varustettu magneettimännällä tarkkuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on näiden kaksitoimisten saumattomien ilmasylintereiden ympäristön lämpötila-alue?
-22 - 176 astetta F.
Kuinka asentaa Speedairen kaksitoimiset sauvattomat ilmasylinterit?
- Määritä sylinterin asennusasento ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty koneeseen tai järjestelmään.
- Liitä ilmansyöttö sylinteriin sopivilla liittimillä, letkuilla ja säätimillä tarvittaessa. Noudata valmistajan suosituksia ilman tulopaineesta ja virtausnopeuksista.
- Säädä vaimennus sylinterin molemmissa päissä varmistaaksesi vaunun tasaisen hidastumisen jokaisen iskun lopussa. Tämä voi edellyttää tyynyn ruuvin säätämistä tai tyynyn välikkeiden lisäämistä tarpeen mukaan.
- Asenna vaunu telalle ja varmista, että se on oikein kohdistettu ja liikkuu vapaasti koko sylinterin rungon pituudelta.
- Asenna kaikki tarvittavat anturit tai kytkimet valvomaan vaunun asentoa tai liikettä sekä lisäkomponentteja tai -laitteita, joita voidaan tarvita tiettyyn sovellukseen.
- Testaa sylinterin toiminta ja säädä asetuksia tai parametreja tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.
- Noudata kaikkia turvatoimia tai ohjeita työskennellessäsi paineilmalla, mukaan lukien asianmukaisten henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttäminen ja ilmanvaihdon asianmukaisen ilmanvaihdon ja suodatuksen varmistaminen.
- Tarkista ja huolla sylinteri ja sen osat säännöllisesti varmistaaksesi jatkuvan turvallisen ja luotettavan toiminnan.
Kuinka puhdistan ja huoltan nämä sauvattomat ilmasylinterit?
- Tarkasta säännöllisesti sylinteri ja sen osat kulumisen, vaurioiden tai vuotojen varalta. Korjaa kaikki ongelmat välittömästi uusien vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Pyyhi sylinterin ulkopuoli puhtaalla ja kuivalla liinalla ja poista lika ja roskat.
- Tarkista ilmansyöttöjärjestelmä ja varmista, että se on puhdas ja vapaa epäpuhtauksista, kuten pölystä, kosteudesta tai öljystä. Käytä sopivia suodattimia tai kuivausrumpuja tarpeen mukaan.
- Käytä mietoa pesuainetta tai liuotinta sellaisten osien puhdistamiseen, jotka voivat olla öljyn tai muiden nesteiden saastuttamia. Muista noudattaa valmistajan puhdistusaineita ja -menetelmiä koskevia suosituksia.
- Voitele sylinteri tarpeen mukaan noudattaen valmistajan suosituksia käytettävän voiteluaineen tyypistä ja määrästä. Vältä liiallista voitelua, koska se voi houkutella likaa ja roskia ja aiheuttaa lisäongelmia.