VESTIL VWIRE-40H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 40 x 34 tuumaa koko | AG8CCL

VESTIL VWIRE-40H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 40 x 34 tuumaa

Tuote: AG8CCL Malli: VWIRE-40H

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible -säiliö
Koko4000 lbs.
Tiivistetty syvyys14.5 "
Romahtanut korkeus14 1 / 2 "
Kutistettu pituus40 "
Tiivistetty leveys32 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Haarukan välys alla4"
Haarukan sisääntulon suunnittelu4-suuntainen sisäänkäynti
Haarukan avautumiskorkeus4"
Mitata3 ga.
Korkeus34 "
Sisäkorkeus28 "
Sisäpituus39 1 / 2 "
Sisäleveys31 1 / 2 "
Pituus40 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon avautumiskorkeus2"
Verkkoaukon leveys2"
Kokonaissyvyys40 "
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus40 "
kokonaisleveys32 "
tilavuus20.2 cu. ft.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan välys alla (tuumaa): 4
    • Verkkolanka (ulottuma): 3
    • Verkon aukon leveys (tuumaa): 2
    • Verkon aukon korkeus (tuumaa): 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoMitataKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäkorkeusHinta
VESTIL VWIRE-32H verkkosäiliö, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 32 x 21 tuumaa Koko | AG8CCK VWIRE-32H32 "1000 lbs.11 ga.21 "32 "20 "5.7 cu. ft.16 "€582.71
VESTIL VWIRE-48H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 40 x 48 x 42 tuumaa koko | AG8CCM VWIRE-48H48 "4000 lbs.3 ga.42 "48 "40 "32.6 cu. ft.30 "€957.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VWIRE-40H verkkosäiliö, 4000 Lb. Kapasiteetti, 32 x 40 x 34 tuumaa