VESTIL VLPUT-4848 Polyethylene Ultra Spill Containment Deck, 48 tuuman x 48 tuuman koko, 6000 Lb./4 rummun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BTR Malli: VLPUT-4848

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuototyyny
Sisältää paristotEi
Koko6000 lbs.
VäriMusta
Korkeus2.5 "
Pituus48 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä4
Öljyn kapasiteetti22 gal.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL VLPUT-2448 Polyethylene Ultra Spill Containment Deck, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko, 3000 Lb./2 rummun kapasiteetti | AG8BTQ VLPUT-24483000 lbs.11 gal.€503.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLPUT-4848 Polyethylene Ultra Spill Containment Deck, 48 tuuman x 48 tuuman koko, 6000 Lb./4 rummun kapasiteetti
€770.20 / yksikkö