VESTIL VLPUT-2448 Polyethylene Ultra Spill Containment Deck, 24 tuuman x 48 tuuman koko, 3000 Lb./2 rummun kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BTQ Malli: VLPUT-2448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuototyyny
Sisältää paristotEi
Koko3000 lbs.
VäriMusta
Korkeus2.5 "
Pituus24 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Öljyn kapasiteetti11 gal.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoÖljyn kapasiteettiHinta
VESTIL VLPUT-4848 Polyethylene Ultra Spill Containment Deck, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko, 6000 Lb./4 rummun kapasiteetti | AG8BTR VLPUT-48486000 lbs.22 gal.€770.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VLPUT-2448 Polyethylene Ultra Spill Containment Deck, 24 tuuman x 48 tuuman koko, 3000 Lb./2 rummun kapasiteetti
€503.92 / yksikkö