LEGACY Letkun kela


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun päät: 1/2 "(M) NPT , Letkun tunnus: Kyllä , Kotelon materiaali: polypropeeni , Salpa: Kevät kuormattu , Max. Paine: 300 psi , Asennus: Lattia, seinä, katto, penkki ja kuorma-auto , Tiivisteen tyyppi: Vitoton
TyyliMalliKelan sisääntuloLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetkun materiaaliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
L8041FZ-GRA
1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ft.Hybridipolymeeri polyesteripunoksella150-astetta F19.25 "19 "7.75 "€659.00
B
L8230N-GRA
1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ft.polyuretaani140-astetta F12.25 "13.5 "6.375 "€126.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?