MAIN FILTER INC. MF0008294 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, korkeus 8.27 tuumaa | CF6RPU

MAIN FILTER INC.

Tuote: CF6RPU Malli: MF0008294
€49.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus2.03 "
Pohja OD3.9 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko289 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus8.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia125
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiVitoton
Top ID2.03 "
Ylin OD3.9 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto SUODATIN MART

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan tunnusPohja ODSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta
MAIN FILTER INC. MF0008297 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 8.27 tuuman korkeus | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 neliömetriä Tuumaa8.272.03 "3.9 "€49.14
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008343 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 9.84 tuuman korkeus | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 neliömetriä Tuumaa9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008380 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 2.83 tuuman korkeus | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 neliömetriä Tuumaa2.83 "0.965 "2.047 "€22.30
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0008382 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.34 tuuman korkeus | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "€25.39
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0023272 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 3.35 tuuman korkeus | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 neliömetriä Tuumaa3.35 "1.38 "2.76 "€34.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0035030 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 10.19 tuuman korkeus | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "€52.84
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0036149 Hydraulisuodatin, metalliverkko, 125 mikronia, Viton-tiiviste, 5.11 tuuman korkeus | CF6UNY MF0036149-2.756 "148 neliömetriä Tuumaa5.11 "1.161 "2.756 "€27.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAIN FILTER INC.
€49.14 / yksikkö