HARRINGTON Sähköteatteriketjunostin, 60 jalkaa.


Harrington Electric -teatteriketjunostimet tarjoavat tarkan korkeudensäädön hallinnan, mikä varmistaa saumattomat lavasiirtymät ja dynaamiset esitykset. Niitä käytetään raskaiden esineiden, kuten valaistuslaitteiden, kaiuttimien, verhojen ja maisemien, nostamiseen ja ripustamiseen teattereissa, konserttipaikoissa ja tapahtumatiloissa....Lue lisää

Suodattaa
Jarru: Vedä roottorin moottoria , Luokittelu: H3 , Kytkin: Kitka , Väri: Musta , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Suorittaa loppuun: Emali , Hz: 60 , Voitelu: rasva , Moottori HP: 1.3 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Reeving: 1 , lämpösuojaus: Kyllä , Jännite: 230/460
TyyliMalliKantavuusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoMin. Koukkujen välilläsisäkorkeusAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysHinta (ei alv)
A
TNER005L-60
1000 lb3.71000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "18 11 / 16 "7.875 "€7,182.88
B
TNER010L-60
2000 lb5.62000 lb13-13 / 16 "13-13 / 16 "13-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€7,393.08
C
TNER020L-60
4000 lb5.64000 lb22-13 / 16 "22-13 / 16 "22-13 / 16 "20 "8 13 / 16 "€11,496.45

Toimintamekanismi

  • Ne toimivat sähkömoottorilla, joka käyttää ketjurumpua.
  • Kun moottori pyörii, se kelaa kuormaketjun rummulle tai vapauttaa sen toimintasuunnasta riippuen.
  • Tämä ketju on yhdistetty nostokoukkuun, joka nostaa tai laskee kuormaa.
  • Nostimen vaihteisto ja moottori ohjaavat yhdessä ketjun nopeutta ja suuntaa, mikä mahdollistaa tarkan ja kontrolloidun pystysuuntaisen liikkeen.

Ominaisuudet

  • Nämä Harrington-käsiketjunostimet tarjoavat koukkuasennuksen ilman vaunua helppoa ja suoraviivaista nostotehtävää varten.
  • Ne on varustettu ketjusäiliöllä ja turvasalpakoukulla, mikä lisää turvallisuutta ja mukavuutta nostotoimenpiteiden aikana.
  • Näissä Harrington-käsiketjunostimissa on itsesäätyvät vetoroottorimoottorijarrut turvallisuuden ja hallinnan parantamiseksi.
  • Niissä on hiiliteräskoukut, jotka tarjoavat vankkaa lujuutta nostotehtäviin.
  • Nämä kääntyvät koukkunostimet on suunniteltu IP55-luokituksilla varmistamaan suojan pölyn ja veden pääsyltä.
  • Niissä on lisäksi emaliviimeistely kestävyyden ja esteettisyyden vuoksi, ja niissä on nikkelipinnoitetut ketjut korroosionkestävyyden ja tyylikkään ulkonäön takaamiseksi.
  • Näissä nostimissa on alumiinirakenne, joka takaa kevyen rakenteen sekä lujuuden ja kestävyyden.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ
  • IEC
  • RoHS
  • NFPA
  • ISO

Usein kysytyt kysymykset

Mitä jarrutyyppiä näissä nostimissa käytetään?

Näissä nostimissa on vetoroottorijarru luotettavaa pysäyttämistä ja ohjausta varten.

Millaista kytkintä näissä nostureissa käytetään?

Niissä on kitkakytkin tehokkaaseen hallintaan ja kuorman käsittelyyn.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni näitä Harrington Electric -teatteriketjunostimia?

  • Varmista, että kuorman paino on nostimen määritetyn kapasiteetin sisällä.
  • Tarkasta säännöllisesti ennen käyttöä nostimen kulumisen, vaurioiden tai löystyneiden osien varalta.
  • Lukitse aina koukun turvasalpa estääksesi kuorman tahattoman vapautumisen.
  • Tunne hätäpysäytyspainikkeen sijainti ja toiminta nopeaa reagointia varten.
  • Noudata kuormitusrajoja estääksesi ylikuormituksen, joka voi vaarantaa turvallisuuden.
  • Käytä asianmukaisia ​​takilalaitteita ja tekniikoita kuorman kiinnittämiseksi turvallisesti.
  • Varmista, että nostimen alla oleva tila on vapaa ihmisistä ja esteistä käytön aikana.
  • Säilytä turvallinen sähköliitäntä estääksesi sähkökatkoksia.
  • Kouluta käyttäjät perusteellisesti turvalliseen nostimen käyttöön, mukaan lukien hätätoimenpiteet.
  • Käytä kuulosuojaimia, jos melutaso ylittää turvalliset rajat käytön aikana.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Harrington Electric -teatteriketjunostimia?

Tärkeimpiä tekijöitä ovat kantavuus, nostokorkeus, nopeus, hallinta, turvaominaisuudet, virtalähde, asennusvaatimukset, melutasot, siirrettävyys, ohjausvaihtoehdot ja huolto.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?