VESTIL VBSH-3618 Hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 35.5 tuumaa | AG8BKW

VESTIL VBSH-3618 hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 35.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BKW Malli: VBSH-3618

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
komponentitHylly
Syvyys16 1 / 3 "
Korkeus1 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys16 1 / 3 "
Kokonaiskorkeus1 1 / 2 "
kokonaisleveys35 1 / 2 "
Leveys35 1 / 2 "
Toimii yhdessäVSC-3501-132, VSC-3510-102, FSC-3501-NB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.59
Laivan leveys (cm)90.17
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
VESTIL VBSH-4818 Hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 47.5 tuumaa | AG8BKX VBSH-4818-16 3 / 8 "47 1 / 2 "€274.83
VESTIL VBSH-6018 Hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 59.5 tuumaa | AG8BKY VBSH-60181.5 "16.38 "59.5 "€322.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VBSH-3618 hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 35.5 tuumaa
€207.40 / yksikkö