Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI TAW-007 Tankkisovittimen jakoavain, 3/4 koko, GFPP | AC9CQC 3FNC4

SPEARS VALVES TAW-007 säiliösovittimen jakoavain, 3/4 koko, GFPP

Varastossa
Tuote: AC9CQC Malli: TAW-007Ristiviite: 3FNC4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Pituus6"
MateriaaliPVC
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI TAW-005 Tankkisovittimen jakoavain, 1/2 koko, GFPP | AC9CQB 3FNC3 TAW-0056"1 / 2 "€36.82
SPEARS VENTTIILI TAW-010 Tankkisovittimen jakoavain, 1 koko, GFPP | AC9CQD 3FNC5 TAW-0106"1"€38.93
SPEARS VENTTIILI TAW-012 Tankkisovittimen jakoavain, 1-1/4 koko, GFPP | AC9CQE 3FNC6 TAW-0128"1.25 "€46.84
SPEARS VENTTIILI TAW-015 Tankkisovittimen jakoavain, 1-1/2 koko, GFPP | AC9CQF 3FNC7 TAW-0158"1.5 "€47.68
SPEARS VENTTIILI TAW-020 Tankkisovittimen jakoavain, 2 kokoa, GFPP | AC9CQG 3FNC8 TAW-0208"2"€54.95
SPEARS VENTTIILI TAW-030 Tankkisovittimen jakoavain, 3 kokoa, GFPP | AC9CQH 3FNC9 TAW-0309"3"€67.49
SPEARS VENTTIILI TAW-040 Tankkisovittimen jakoavain, 4 kokoa, GFPP | AC9CQJ 3FND1 TAW-0409"4"€70.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES TAW-007 säiliösovittimen jakoavain, 3/4 koko, GFPP
€37.62 / yksikkö