BUSSMANN 170M tyypin GKN-sarjan sulakkeet


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Vartalo tyyli: Neliön muotoiset runkosulakkeet , Sulakkeen koko/ryhmä: 45 mm x 45 mm , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Pituus: 45mm , Mfr. Sarja: 170M tyyppi GKN , Asennustyyli: Ruuvi , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Lopetustyyppi: Kierretulppa , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 690 VAC , Leveys: 45mm
TyyliMalliNykyinen arvostelueräHinta (ei alv)
A
170M6512-AM
-Sulake€503.56
B
170M6521
-Terän sulake€803.92
C
170M6599
1.1kASulake€864.49
D
170M6515
1.1kASulake€581.72
E
170M6565
1.1kATerän sulake€617.97
C
170M6651
1.4kATerän sulake€1,144.56
F
170M6568
1.5kATerän sulake€782.12
B
170M7101
1.6kATerän sulake€1,730.00
G
170M6519
1.6kASulake€744.83
G
170M6570
1.8kASulake€806.69
B
170M6520
1.8kATerän sulake€744.83
B
170M6650
1.25kATerän sulake€1,144.56
H
170M5516
1kATerän sulake€514.29
I
170M6514
1kASulake€581.72
J
170M6648
1kASulake€1,144.56
G
170M6598
1kASulake€864.49
K
170M6571
2kATerän sulake€866.54
C
170M7122
2kATerän sulake€1,769.21
B
170M7124
3kASulake€1,980.28
B
170M7126
4kATerän sulake€2,227.55
G
170M3438
50ATerän sulake€403.98
L
170M3489
63ATerän sulake€353.51
M
170M3439
63ATerän sulake€403.98
G
170M3560
63ATerän sulake€261.39
B
170M3511
80ASulake€226.30
G
170M3440
80ASulake€403.98
B
170M3562
100ATerän sulake€254.46
G
170M3442
125ASulake€403.98
N
170M3563
125ATerän sulake€251.81
B
170M3443
160ATerän sulake€403.98
B
170M3564
160ATerän sulake€255.91
C
170M3514
160ATerän sulake€226.30
B
170M3515
200ATerän sulake€226.30
G
170M4559
250ATerän sulake€323.53
O
170M3445
250ASulake€403.98
P
170M3566
250ASulake€265.50
B
170M3446
315ATerän sulake€440.96
G
170M4560
315ATerän sulake€323.53
Q
170M3567
315ATerän sulake€265.50
R
170M4561
350ASulake€323.53
G
170M5591
350ASulake€477.10
G
170M5592
400ATerän sulake€477.10
S
170M4562
400ATerän sulake€368.28
B
170M5559
450ASulake€429.60
T
170M3570
450ASulake€299.10
U
170M4563
450ATerän sulake€368.28
C
170M6591
450ATerän sulake€618.58
C
170M5593
450ASulake€495.60
G
170M5509
450ASulake€398.52
G
170M5510
500ASulake€398.52
V
170M4514
500ASulake€340.62
W
170M4564
500ATerän sulake€368.28
G
170M5594
500ATerän sulake€495.60
X
170M6508
500ATerän sulake€480.14
C
170M6509
550ASulake€480.14
Y
170M3572
550ASulake€329.93
B
170M5595
550ASulake€495.60
B
170M5561
550ATerän sulake€429.60
G
170M5511
550ATerän sulake€398.52
Z
170M6510
630ASulake€480.14
C
170M6644
630ASulake€1,028.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?