VESTIL VBSH-4818 Hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 47.5 tuumaa | AG8BKX

VESTIL VBSH-4818 hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 47.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BKX Malli: VBSH-4818

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
VäriHarmaa
komponentitHylly
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus16 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys16.375 "
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys47.5 "
Leveys47 1 / 2 "
Toimii yhdessäVSC-JC-171, VSC-JC-137, VSC-JC-NB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)41.59
Laivan leveys (cm)120.65
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusLeveysHinta
VESTIL VBSH-3618 Hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 35.5 tuumaa | AG8BKW VBSH-361816 1 / 3 "-35 1 / 2 "€207.40
VESTIL VBSH-6018 Hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 59.5 tuumaa | AG8BKY VBSH-60181.5 "16.38 "59.5 "€322.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VBSH-4818 hylly säilytyskaappiin, 16-3/8 tuumaa x 47.5 tuumaa
€274.83 / yksikkö