VESTIL Vain V-2 Versa Rack Base, Ei postia, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8BJP Malli: V-2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€902.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinon teline
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
VäriKeltainen
komponentitVain pohja
Syvyys42 "
Korkeus6 1 / 2 "
Pituus43.437 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
TyyppiPohja, jossa ei-irrotettavat pylväät
Käyttökelpoinen haarukan pituus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukan leveys8"
Käyttökelpoinen pituus42 "
Käytettävä leveys48 "
Leveys49.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)110.33
Laivan leveys (cm)125.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
VESTIL V-1 Versa -teline, jossa ei irrotettava tolppa, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8BJE V-1--Pohja, jossa ei-irrotettavat pylväät-€1,102.48
Vain VESTIL V-4 Versa -telinejalusta, ei pylvästä, 8 tuuman x 2-1/2 tuuman haarukkataskut, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG8BJR V-443.4375 "5"Pohja, ei pylväitä, pistorasiat48 "€714.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Vain V-2 Versa Rack Base, Ei postia, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€902.03 / yksikkö