VESTIL V-1 Versa Rack-jalusta, jossa irrotettava tolppa, 4000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BJE Malli: V-1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinon teline
Säädettävä tolpan korkeus11 1/4 "- 17 1/4"
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
VäriKeltainen
komponentitPohja, jossa ei-irrotettavat pylväät
Kannen pituus42 "
Kannen leveys48 "
Korkeus23.75 "
Pituus43.437 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Sisään vedetty korkeus17 3 / 4 "
Pinoamiskapasiteetti5
TyyppiPohja, jossa ei-irrotettavat pylväät
Käyttökelpoinen haarukan pituus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukan leveys8"
Käyttökelpoinen pituus42 "
Käytettävä leveys48 "
Leveys49.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.1
Laivan korkeus (cm)60.33
Laivan pituus (cm)110.33
Laivan leveys (cm)125.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
VESTIL V-2 Versa Rack Base Only, Ei pylväitä, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG8BJP V-242 "6 1 / 2 "Pohja, jossa ei-irrotettavat pylväät49.44 "€902.03
Vain VESTIL V-4 Versa -telinejalusta, ei pylvästä, 8 tuuman x 2-1/2 tuuman haarukkataskut, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG8BJR V-443.4375 "5"Pohja, ei pylväitä, pistorasiat48 "€714.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL V-1 Versa Rack-jalusta, jossa irrotettava tolppa, 4000 Lb. Kapasiteetti
€1,102.48 / yksikkö