AKRO-MILS 33224 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot


Akro-Mils 33224 -sarjan Akro-Grid muoviset säilytyslaatikot irrotettavilla jakajilla auttavat luomaan mukautettuja osastoja pienten osien ja tarvikkeiden järjestämiseen ja säilyttämiseen. Ne sopivat ihanteellisesti varastoihin, tuotanto- ja jakeluyksiköihin, autokorjaamoihin ja työpajoihin, jotta pienet osat ja työkalut ovat helposti saatavilla...sopiva.Lue lisää

Suodattaa
Maali: joustin , Korkeus: 12 "- 4" , Sisäkorkeus: 3 7 / 8 " , Sisäpituus: 20 1 / 16 " , Sisäleveys: 15 1 / 16 " , Pituus: 22 "- 24" , Kantavuus: 30 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Pitkien jakajapaikkojen lukumäärä: 11 , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 15 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 22 3 / 8 " , Ulkoleveys: 17 3 / 8 " , Leveys: 16 "- 18"
TyyliMalliVäripaketti MääräHinta (ei alv)
A
33224SININEN
sininen6€45.49
B
33224HARMAA
Harmaa6€45.49
C
33224RED
punainen6€45.49

33224 Akro Grid jaettavat muoviset säilytyslaatikot

Akro-Mils 33224 -sarjan Akro-Grid muoviset säilytyslaatikot irrotettavilla jakajilla auttavat luomaan mukautettuja osastoja pienten osien ja tarvikkeiden järjestämiseen ja säilyttämiseen. Ne sopivat ihanteellisesti varastoihin, tuotanto- ja jakeluyksiköihin, autokorjaamoihin ja työpajoihin, jotta pienet osat ja työkalut ovat helposti saatavilla.

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu teollisuuslaatuisesta muovista ja niissä on läpinäkyvä muotoilu, joka mahdollistaa sisällön nopean tunnistamisen avaamatta säiliötä.
  • Nämä yksiköt on integroitu jakajapaikoilla, joiden avulla voit luoda satoja lokerokokoja 1-1/8 tuumaan asti.
  • Niissä on pinottavat vanteet ja ulkoiset rivat, jotka lisäävät lujuutta ja kestävyyttä, mikä vähentää vaurioiden riskiä.
  • Nämä laatikot voidaan helposti valmistaa useimpiin hyllyihin, hyllyihin ja automatisoituihin materiaalinkäsittelylaitteisiin sopiviksi.
  • Näitä jakavia säilytyslaatikoita on saatavana sinisenä, punaisena ja harmaana.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Akro-Mils 42224 pitkä jakaja: Tämä tukeva jakaja on suunniteltu sopimaan turvallisesti laatikkoon suurempien osastojen luomiseksi tai tavaroiden erottamiseksi, jotka tarvitsevat enemmän tilaa.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä vanteita pinotaan näissä laatikoissa?

Pinoamisreunat ovat vahvistettuja alueita näiden jakajalaatikoiden yläreunan ympärillä, jolloin ne voidaan pinota turvallisesti muiden säiliöiden päälle ilman, että ne putoavat tai lommahtavat painon alla. Tämä ominaisuus tekee niistä hyödyllisiä ympäristöissä, joissa tilaa on rajoitetusti ja säiliöt on pinottava korkealle varastointikapasiteetin maksimoimiseksi.

Mikä on verkkojärjestelmä?

Akro-Mils 33224 -sarjan jakolaatikoissa on ristikkojärjestelmä, jossa on kirjaimella/numerolla muotoillut ristikot osien helpottamiseksi.

Kuinka puhdistaa Akro-Grid jakolaatikot?

  • Poista irtonainen lika, pöly tai roskat pinnalta pehmeällä harjalla tai liinalla.
  • Kasta puhdas liina tai sieni saippuaveteen ja puhdista laatikko sisä- ja ulkopuolelta kiinnittäen huomiota pinttyneisiin tahroihin tai täpliin.
  • Huuhtele laatikko huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki saippuajäämät.
  • Kuivaa laatikko puhtaalla pyyhkeellä tai anna kuivua ilmassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?