VESTIL Vain V-4 Versa -telinejalusta, ei pylvästä, 8 tuuman x 2-1/2 tuuman haarukkataskut, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8BJR Malli: V-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€714.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinon teline
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
VäriKeltainen
komponentitVain pohja
Syvyys43.4375 "
Korkeus5"
Pituus49.437 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rust ResistantKyllä
TyyppiPohja, ei pylväitä, pistorasiat
Käyttökelpoinen haarukan pituus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukan leveys8"
Käyttökelpoinen pituus42 "
Käytettävä leveys48 "
Leveys48 "
Toimii yhdessäV-1, V-2, V-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)125.57
Laivan leveys (cm)110.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
VESTIL V-1 Versa -teline, jossa ei irrotettava tolppa, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8BJE V-1--Pohja, jossa ei-irrotettavat pylväät-€1,102.48
VESTIL V-2 Versa Rack Base Only, Ei pylväitä, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG8BJP V-242 "6 1 / 2 "Pohja, jossa ei-irrotettavat pylväät49.44 "€902.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL Vain V-4 Versa -telinejalusta, ei pylvästä, 8 tuuman x 2-1/2 tuuman haarukkataskut, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€714.34 / yksikkö