VESTIL TSB-7M Indoor Basic Base Tensabarrier, 7-1/2 jalkaa pituus x 40 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8BED Malli: TSB-7M

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä
PohjamateriaaliaMetalli
PerustyyliMetalli
Hihnan pituus7 1/2 jalkaa
VäriMusta, hopea
Korkeus40 "
Pituus13.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan pituusMateriaaliHinta
VESTIL TSB-13B Indoor Base Base Tensabarrier, 13 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus | AG8BEA TSB-13B13 ft.Teräs, ABS-muovi€500.95
VESTIL TSB-13M Indoor Basic Base Tensabarrier, 13 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus | AG8BEB TSB-13M13 ft.Teräs€525.46
VESTIL TSB-7B Indoor Base Base Tensabarrier, 7-1/2 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus | AG8BEC TSB-7B7 1/2 jalkaaTeräs, ABS-muovi€392.28
VESTIL TSB-NBM Indoor Base Base Tensabarrier | AG8BEF TSB-NBM-Teräs€374.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TSB-7M Indoor Basic Base Tensabarrier, 7-1/2 jalkaa pituus x 40 tuuman korkeus
€417.96 / yksikkö