PASS AND SEYMOUR Trademaster-sarjan yhdistelmä yksinapainen kytkin ja yksittäinen astia


Suodattaa
Nykyinen arvostelu: 15A , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttösyklit: 30000 , Jännite: 120V , Jännitteen luokitus: 120 / 125 VAC
TyyliMalliVäri
A
681-THE
-
Tarjouspyyntö
B
671-THE
-
Tarjouspyyntö
C
691-THE
-
Tarjouspyyntö
D
TM818TRICC6
-
Tarjouspyyntö
E
671
Ruskea
Tarjouspyyntö
F
691
Ruskea
Tarjouspyyntö
G
691-I
Norsunluu
Tarjouspyyntö
H
681-I
Norsunluu
Tarjouspyyntö
I
671-I
Norsunluu
Tarjouspyyntö
J
691-W
Valkoinen
Tarjouspyyntö
K
681-W
Valkoinen
Tarjouspyyntö
L
671-W
Valkoinen
Tarjouspyyntö

Trademaster-sarjan yhdistelmä yksinapainen kytkin ja yksittäinen astia

Pass- ja Seymour Trademaster -sarjan yksinapaisten kytkimien ja yksittäisten liittimien yhdistelmää käytetään valaistuksen ja virtalähteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta. Nämä yhdistelmälaitteet on suunniteltu sopimaan kahden yksittäisen laitteen tilaan asennustilan säästämiseksi ja sähkökoteloiden tehokkaaseen käyttöön. Ne tarjoavat sekä kytkentäohjauksen että pistorasiatoiminnot yhdessä yksikössä. Näissä katkaisukytkimissä ja pistorasioissa on lämpökäsitellyt kolminkertaisesti pyyhittävät messingiset virtakoskettimet luotettavia sähköliitäntöjä varten. Ne mahdollistavat pylväsasennuksen helppoa asennusta varten. Nämä NEC-hyväksytyt yksiköt on lisäksi varustettu kahdella mekaanisella suljinjärjestelmällä, joka estää vieraiden esineiden sisäänpääsyn ja lisää turvallisuutta. Näissä laitteissa on myös muovirakenne vedenpitävää toimintaa varten ja parempi eristys käyttäjien kannalta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?