VESTIL TSB-13B Indoor Basic Base Tensabarrier, 13 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG8BEA Malli: TSB-13B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€500.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä
PohjaväriMusta
PerustyyliMusta
Hihnan pituus13 ft.
VäriMusta, hopea
Korkeus40 "
Pituus13.5 "
MateriaaliTeräs, ABS-muovi
MittayksikötJOKA
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan pituusMateriaaliHinta
VESTIL TSB-13M Indoor Basic Base Tensabarrier, 13 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus | AG8BEB TSB-13M13 ft.Teräs€525.46
VESTIL TSB-7B Indoor Base Base Tensabarrier, 7-1/2 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus | AG8BEC TSB-7B7 1/2 jalkaaTeräs, ABS-muovi€392.28
VESTIL TSB-7M Indoor Base Base Tensabarrier, 7-1/2 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus | AG8BED TSB-7M7 1/2 jalkaaTeräs€417.96
VESTIL TSB-NBM Indoor Base Base Tensabarrier | AG8BEF TSB-NBM-Teräs€374.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TSB-13B Indoor Basic Base Tensabarrier, 13 jalkaa pituus x 40 tuumaa korkeus
€500.95 / yksikkö