VESTIL TS-30-6030 Truck Dockboard, 30000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 30 tuuman pituus, teräs | AG8BCW

VESTIL TS-30-6030 Truck Dockboard, 30000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa pituus, terästä

Varastossa
Tuote: AG8BCW Malli: TS-30-6030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,290.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko30000 lbs.
Värisininen
LuokkaINX-55
Korkeus11 "
Pituus30 "
Kantavuus30000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vahvuus55000 psi
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.7
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen paksuusKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLevyn paksuusLeveysHinta
VESTIL TS-10-6030 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 30 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,610.76
VESTIL TS-10-6036 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 36 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,871.31
VESTIL TS-10-6042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 42 tuuman pituus, teräs | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,065.92
VESTIL TS-10-6048 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 48 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,412.50
VESTIL TS-10-6054 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 54 tuuman pituus, teräs | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€2,517.10
VESTIL TS-10-6060 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 60 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,867.86
VESTIL TS-10-6066 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 66 tuuman pituus, teräs | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,010.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TS-30-6030 Truck Dockboard, 30000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x 30 tuumaa pituus, terästä
€2,290.78 / yksikkö