VESTIL TS-10-6036 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x pituus 36 tuumaa, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG8AYE Malli: TS-10-6036Ristiviite: 4W599

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,871.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko10000 lbs.
Värisininen
Kannen paksuus3 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliTeräs
LuokkaINX-55
Korkeus12.81 "
Korkeusero5"
Pituus35.81 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus12.81 "
Kokonaispituus35.8125 "
kokonaisleveys62.5625 "
Levyn paksuus0.38 "
Vahvuus55000 psi
Käytettävä leveys55 1 / 2 "
Leveys62.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 118.35
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen paksuusKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLevyn paksuusLeveysHinta
VESTIL TS-10-6030 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 30 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,610.76
VESTIL TS-10-6042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 42 tuuman pituus, teräs | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,065.92
VESTIL TS-10-6048 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 48 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,412.50
VESTIL TS-10-6054 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 54 tuuman pituus, teräs | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€2,517.10
VESTIL TS-10-6060 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 60 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,867.86
VESTIL TS-10-6066 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 66 tuuman pituus, teräs | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,010.98
VESTIL TS-10-6072 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 72 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYL TS-10-60723 / 8 "18.69 "12 "71.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,399.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TS-10-6036 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x pituus 36 tuumaa, sininen, teräs
€1,871.31 / yksikkö