VESTIL TS-10-6030 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x pituus 30 tuumaa, sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG8AYD Malli: TS-10-6030

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,610.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko10000 lbs.
Värisininen
Kannen paksuus3 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliTeräs
LuokkaINX-55
Korkeus10 "
Korkeusero4"
Pituus29.81 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaispituus29.8125 "
kokonaisleveys62.5625 "
Levyn paksuus0.38 "
Vahvuus55000 psi
Käytettävä leveys55 1 / 2 "
Leveys62.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.2
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen paksuusKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLevyn paksuusLeveysHinta
VESTIL TS-10-6036 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 36 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,871.31
VESTIL TS-10-6042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 42 tuuman pituus, teräs | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,065.92
VESTIL TS-10-6048 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 48 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,412.50
VESTIL TS-10-6054 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 54 tuuman pituus, teräs | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€2,517.10
VESTIL TS-10-6060 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 60 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,867.86
VESTIL TS-10-6066 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 66 tuuman pituus, teräs | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,010.98
VESTIL TS-10-6072 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 72 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYL TS-10-60723 / 8 "18.69 "12 "71.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€3,399.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TS-10-6030 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa leveys x pituus 30 tuumaa, sininen, teräs
€1,610.76 / yksikkö