WIRECRAFTERS RE101036SD3 Kotelosarja, 3 lokeroa, 120 tuumaa x 36 tuumaa x 120 tuumaa, 10 Ga, teräs, jauhemaalattu, harmaa | CV3TUA 38XZ24

WIRECRAFTERS RE101036SD3 Kotelosarja, 3 lokeroa, 120 tuumaa x 36 tuumaa x 120 tuumaa, 10 Ga, terästä, jauhemaalattu, harmaa

Varastossa
Tuote: CV3TUA Malli: RE101036SD3Ristiviite: 38XZ24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,130.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKotelosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 513
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
WIRECRAFTERS RE12836SD2 metalliverkkokotelo, 96 H x 144 Tuumaa L x 36 Tuumaa D, Harmaa, Teräs | CD3UVQ 38XZ50 RE12836SD236 "144 "€13,717.37
WIRECRAFTERS RE8848SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 H x 96 tuumaa L x 48 tuumaa D, harmaa, teräs | CD3VEZ 38XX93 RE8848SD248 "96 "€7,296.20
WIRECRAFTERS RE8836SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 H x 96 tuumaa L x 36 tuumaa D, harmaa, teräs | CD3VVN 38XY38 RE8836SD236 "96 "€7,317.32
WIRECRAFTERS RE12842SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 144 tuumaa L x 42 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3VXL 38XY39 RE12842SD242 "144 "€13,717.37
WIRECRAFTERS RE10836SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 120 tuumaa L x 36 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3WPB 38XZ47 RE10836SD236 "120 "€8,457.16
WIRECRAFTERS RE10842SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 120 tuumaa L x 42 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3XCM 38XY95 RE10842SD242 "120 "€8,457.16
WIRECRAFTERS RE12848SD2 metalliverkkokotelosarja, 96 K x 144 tuumaa L x 48 tuumaa S, harmaa, teräs | CD3XZQ 38XY56 RE12848SD248 "144 "€13,717.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIRECRAFTERS RE101036SD3 Kotelosarja, 3 lokeroa, 120 tuumaa x 36 tuumaa x 120 tuumaa, 10 Ga, terästä, jauhemaalattu, harmaa
€12,130.24 / yksikkö