VESTIL TRS-2434-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 24 x 34 tuuman jarru | AG8AYA

VESTIL TRS-2434-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 24 x 34 tuuman jarru

Varastossa
Tuote: AG8AYA Malli: TRS-2434-2-FB

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€820.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko660 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliKumi
Jalka jarruKyllä
Kahvan korkeus37-1 / 2 tuumaa
Kahvan korkeus37.5 "
Korkeus37.5 "
Pituus39.875 "
Kantavuus660 lbs.
MittayksikötJOKA
Platform Pituus34 "
Alustan leveys24 "
TyyppiSingle Handle
Käyttökelpoinen pituus33.125 "
Käytettävä leveys22-3 / 4 tuumaa
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)101.28
Laivan leveys (cm)61.28
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän leveyskokonaisleveysAlusta maastaLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL TRS-1827-M-FB terästrukki, verkkosivu, 18 x 27 tuuman jarru | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€691.38
VESTIL TRS-1924-FB terästrukki, taittuva kahva, 19 x 24 tuuman jarru | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€289.13
VESTIL TRS-1927-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 19 x 27 tuuman jarru | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€538.23
VESTIL TRS-2334-M-FB terästrukki, verkkosivu, 23 x 34 tuuman jarru | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€821.84
VESTIL TRS-2429-DH-FB terästrukki, kaksoiskahva, 24 x 29 tuuman jarru | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRS-2431-FB terästrukki, taittuva kahva, 24 x 31 tuuman jarru | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "€440.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRS-2434-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 24 x 34 tuuman jarru
€820.24 / yksikkö