VESTIL TRS-1927-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 19 x 27 tuuman jarru | AG8AXP

VESTIL TRS-1927-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 19 x 27 tuuman jarru

Varastossa
Tuote: AG8AXP Malli: TRS-1927-2-FB

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko330 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Kahvan korkeus33 5 / 8 "
Korkeus33.625 "
Sisältää(1) 33 5/8" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/2" leveys
Pituus33.625 "
Kantavuus330 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus26 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus33.63 "
Kokonaispituus33.63 "
kokonaisleveys19 "
Alusta maasta5.5 "
Lavan korkeus5.5 "
Platform Pituus27 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys19 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Ylähyllyn korkeus26 "
Käyttökelpoinen pituus26.125 "
Käytettävä leveys17-1 / 2 tuumaa
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)85.41
Laivan pituus (cm)85.41
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän leveyskokonaisleveysAlusta maastaLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL TRS-1827-M-FB terästrukki, verkkosivu, 18 x 27 tuuman jarru | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€691.38
VESTIL TRS-1924-FB terästrukki, taittuva kahva, 19 x 24 tuuman jarru | AG8AXM TRS-1924-FB30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€289.13
VESTIL TRS-2334-M-FB terästrukki, verkkosivu, 23 x 34 tuuman jarru | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€821.84
VESTIL TRS-2429-DH-FB terästrukki, kaksoiskahva, 24 x 29 tuuman jarru | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRS-2431-FB terästrukki, taittuva kahva, 24 x 31 tuuman jarru | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "€440.87
VESTIL TRS-2434-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 24 x 34 tuuman jarru | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€820.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRS-1927-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 19 x 27 tuuman jarru
€538.23 / yksikkö