VESTIL TRS-1924-FB terästrukki, taittuva kahva, 19 x 24 tuuman jarru | AG8AXM

VESTIL TRS-1924-FB terästrukki, taittuva kahva, 19 x 24 tuuman jarru

Varastossa
Tuote: AG8AXM Malli: TRS-1924-FB

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Koko330 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliKumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Etupyörän halkaisija.4"
Kahva taitettu alas korkeus9 1 / 2 "
Kahvan korkeus33 12 "
Korkeus33.5 "
Sisältää(1) 33 1/2" korkeus taitettava kahva, (2) jäykät pyörät 1 1/4" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys
Pituus30.5 "
Kantavuus330 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus5.5 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus33.5 "
Kokonaispituus30.5 "
kokonaisleveys19 "
Alusta maasta5.5 "
Lavan korkeus5.5 "
Platform Pituus24 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys19 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.4"
Käyttökelpoinen pituus23.75 "
Käytettävä leveys17-1 / 2 tuumaa
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)85.09
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän leveyskokonaisleveysAlusta maastaLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL TRS-1827-M-FB terästrukki, verkkosivu, 18 x 27 tuuman jarru | AG8AXK TRS-1827-M-FB-4"----27 "18 "€691.38
VESTIL TRS-1927-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 19 x 27 tuuman jarru | AG8AXP TRS-1927-2-FB33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€538.23
VESTIL TRS-2334-M-FB terästrukki, verkkosivu, 23 x 34 tuuman jarru | AG8AXU TRS-2334-M-FB-5"----34 "23 "€821.84
VESTIL TRS-2429-DH-FB terästrukki, kaksoiskahva, 24 x 29 tuuman jarru | AG8AXW TRS-2429-DH-FB39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL TRS-2431-FB terästrukki, taittuva kahva, 24 x 31 tuuman jarru | AG8AXY TRS-2431-FB-5"----31 "24 "€440.87
VESTIL TRS-2434-2-FB terästrukki, kaksikerroksinen, 24 x 34 tuuman jarru | AG8AYA TRS-2434-2-FB-5"----34 "24 "€820.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRS-1924-FB terästrukki, taittuva kahva, 19 x 24 tuuman jarru
€289.13 / yksikkö