VESTIL TRS-sarjan hiljaiset teräslava-autot jalkajarrulla


Suodattaa
Pyörän materiaali: Kumi , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Väri: sininen , Jalka jarru: Kyllä , Kahvan alas taitettu korkeus: 9 1 / 2 " , Materiaali: Teräs , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen , Ylähyllyn korkeus: 26 "
TyyliMalliKokonaispituusPyörä Dia.Pyörän leveyskokonaisleveysAlusta maastaLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
TRS-2434-2-FB
-5"----34 "24 "€820.24
B
TRS-1827-M-FB
-4"----27 "18 "€691.38
C
TRS-2431-FB
-5"----31 "24 "€440.87
D
TRS-2334-M-FB
-5"----34 "23 "€821.84
E
TRS-1924-FB
30.5 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "24 "19 "€289.13
F
TRS-1927-2-FB
33.63 "4"1 1 / 4 "19 "5.5 "5.5 "27 "19 "€538.23
G
TRS-2429-DH-FB
39.88 "5"1 1 / 2 "24.5 "8.25 "8.25 "29 "24 "-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?