MAIN FILTER INC. MF0427270 Hydraulisuodatin, selluloosa, luokitus 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEG XH03560

PÄÄSUODATIN INC. MF0427270 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus

Tuote: CF9WEG Malli: MF0427270Ristiviite: XH03560 '
€28.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.114 "
Pohja OD2.303 "
Koko9.70
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatSelluloosa
Suodattimen koko242 neliömetriä Tuumaa
VirtausUlkopuolella
VirtaussuuntaUlkopuolella
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
TiivistemateriaaliKorkki
Korkeus5.27 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia25
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
TiivistetyyppiKorkki
Top ID1.114 "
Ylin OD2.303 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihtosuodatin X XH03560

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MAIN FILTER INC. MF0427269 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEF AFKOVL24525 MF0427269€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0427271 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CF9WEH MF0427271€28.73
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0600615 Vaihtohydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronia, korkkitiiviste, korkeus 5.27 tuumaa | CG3JJL R01D25CM MF0600615€28.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC. MF0427270 Hydrauliikkasuodatin, selluloosa, 25 mikronin luokitus, korkkitiiviste, 5.27 tuuman korkeus
€28.73 / yksikkö