VESTIL TEG-24-42-4 kolminkertainen kyynärpääsuoja, 42 x 24 4.5 tuumaa halk.

Varastossa
Tuote: AG8AFC Malli: TEG-24-42-4Ristiviite: 8ZDX2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€522.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKolminkertainen kyynärsuoja
LiitetyyppiPultti päällä
Pohjalevyn mitat8 "x 8"
Pultinreikä Dia. (Sisään.). 875 "
VäriKeltainen
Syvyys28.125 "
Kyynärpään kulma90 astetta
Vartijan syvyys24 5 / 8 "
Suojan pituus24 5 / 8 "
Korkeus42.56 "
Pituus28.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennusreiän koko7 / 8 "x 1 1 / 4"
Asennusreiän koko0.875" , 7/8" x 1 1/4"
Asennuslevyn pituus8"
Asennuslevyn paksuus5 / 8 "
Asennuslevyn leveys8"
Pultinreikien lukumäärä8
Kiinnitysreikien määrä8
pakkauskoko1
Putki Dia.4 1 / 2 "
Levyn pituus8 sisään.
Levyn paksuus5 / 8 "
Levyn leveys8 sisään.
Leveys28.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)108.11
Laivan pituus (cm)71.44
Laivan leveys (cm)71.44
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusAsennusreiän kokoLeveysHinta
VESTIL TEG-24-24-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 24 x 24 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFA TEG-24-24-428.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€427.98
VESTIL TEG-24-36-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 36 x 24 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFB TEG-24-36-428.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"28.12 "€492.47
VESTIL TEG-30-24-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 24 x 30 4.5 tuumaa halk. | AG8AFD TEG-30-24-434.125 "24.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€433.65
VESTIL TEG-30-36-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 36 x 30 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFE TEG-30-36-434.125 "36.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€521.09
VESTIL TEG-30-42-4 Kolminkertainen kyynärpääsuoja, 42 x 30 4.5 tuuman halkaisija. | AG8AFF TEG-30-42-434.125 "42.56 "0.875" , 7/8" x 1 1/4"34.12 "€542.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TEG-24-42-4 kolminkertainen kyynärpääsuoja, 42 x 24 4.5 tuumaa halk.
€522.42 / yksikkö